VigiPacT RMH is een voorpaneelmontage communicerend relais voor reststroombewaking. Het controleert dalingen in elektroisolatie toe te schrijven aan het verouderen van kabels of uitbreidingen in de installatie. Het meet de aardlekstroom in een elektrische installatie via de bijbehorende toroïde. Het relais geeft een besturingssignaal af wanneer de resterende bedrijfsdrempel voor stroom wordt overschreden. Het wordt gebruikt in combinatie met een VigiPacT RM12T multiplexer, waardoor maximaal 12 meetkanalen kunnen worden aangesloten. De operationele voedingsspanning is 220/240VAC 50/60Hz. Het is een klasse van de type A aardlekbeveiliging. De stroomgevoeligheid (IDn) kan worden ingesteld van 30 mA tot 30 A per kanaal. De tijdvertraging (Dt) kan worden ingesteld van direct tot 4,5 sec per kanaal. Er wordt automatisch gereset na een storing. De gemeten spanning van het distributiesysteem is tot 1000VAC 50/60/400Hz. Deze is geïnstalleerd op een schakelpaneel op het voorpaneel en de bescher
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Indicatie verschilstroom
Nom. (meet)schakelstroom
Functie
Met afneembare klemmen
Hoogte
Spanningstype van de bedrijfsspanning
Stroommeetbereik
Breedte
Spanningstype voedingsspanning
Max. toegestane opkomvertragingstijd
Diepte
Foutenregistratie mogelijk
Externe stroomvoorziening vereist
Aanspreekwaarde stroomsterkte 1
Nom. (meet)bedrijfsfrequentie
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Spanningsmeetbereik
Aantal contacten als wisselcontact
Uitvoering elektrische aansluiting
Min. instelbare opkomvertragingstijd
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Aantal contacten als maakcontact
Aantal contacten als verbreekcontact