Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Type stuurspanning
Tijdbereik
Bediening op afstand mogelijk
Functie afvalvertragend
Met halfgeleideruitgang
Functie ster-driehoek
Geschikt als afstandsbediening
Compleet apparaat met sokkel
Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel
Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd
Uitvoering elektrische aansluiting
Breedte
Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd
Nom. stroom
Functie opkomvertragend
Functie pulsvormend
Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact
Klokfunctie, met puls beginnend, variabel
Diepte
Hoogte
Functie inschakelwissend
Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact
Functie uitschakelwissend
Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Spanningstype van de bedrijfsspanning
Beschermingsgraad (IP)
Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact
Nom. stuurspanning bij DC
Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd
Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact
Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Opsteekbaar op hulpcontactblok
Frontmontage