Industrierelais (insteekbaar), 3 wisselcontacten (twincontacten) 6 A /250VAC1, spoelspanning 24 V AC, contactmateriaal AgNi + Au (5um verguld), blokkeerbare testknop en mechanische standindicatie.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type stuurspanning
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Aantal contacten als wisselcontact
Aandrijving, polarisatie
Uitvoering elektrische aansluiting
Nom. stroom
Aantal contacten als verbreekcontact
Type schakelcontact
Compleet apparaat met sokkel
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Aantal contacten als maakcontact
Met LED indicatie
Breedte
Diepte
Categorie relaistechnologie (RT) volgens IEC 61810-7
Hoogte
Materiaal contact
Materiaal contactcoating
Max. inschakelstroom
Met afneembare klemmen
Met dwanggeleide contacten
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Schakelverhouding van de aandrijving
Spanningstype van de bedrijfsspanning