RXM-miniatuurrelais maken deel uit van de Harmony-elektromechanische relais. Dit is een insteekrelais voor montage op een RXZE-contactdoos. Het is een 4 C/O relais met een nominale stroom van 6A, regelstroomcircuitspanning van 24 V DC. Het biedt ook een mechanische indicator waarbij een oranje vlag de relaiscontactstatus aangeeft. Het product is IP40 en heeft een transparante afdekking waardoor de operator de status van de contacten visueel kan inspecteren. Een groene led op de voorkant licht op wanneer het relais aan is. Statusweergave met led: geef zowel overdag als 's nachts een duidelijk signaal. Het ontwerp is geschikt voor industriële machines, verpakkingen, textiel, HVAC, automatiseringsbedieningspanelen, laagspanningsschakelinstallaties, motorbesturingen, PLC-interfaces, voedingen, gebouwen of medische apparatuur, verlichtingsregelingen. Het is een groen premium product en voldoet aan internationale normen en certificeringen zoals IEC, CE, UL, CSA, EAC, Lloyd's, RoHS en REACH. Het wordt verkocht in partijen van 10 en de verwijzing omvat slechts relais. De RXM-insteekrelais zijn een reeks industriële insteekrelais die zijn ontworpen voor zowel eenvoudige als complexe automatiseringssystemen, en verkrijgbaar zijn met 2 CO (12A), 3 CO (10A), 4 CO (6A) contacten, 4 CO (3A) lage contacten.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type stuurspanning
Aantal contacten als wisselcontact
Uitvoering elektrische aansluiting
Nom. stroom
Nom. stuurspanning bij DC
Compleet apparaat met sokkel
Aantal contacten als maakcontact
Breedte
Met LED indicatie
Hoogte
Diepte
Schakelverhouding van de aandrijving
Met afneembare klemmen
Aandrijving, polarisatie
Beschermingsgraad (IP)
Aantal contacten als verbreekcontact
Met dwanggeleide contacten