Deze Harmony XB4, noodstop / uitschakeling 40 mm vuistslagkop werkt met een vergrendeld duw-trek mechanisme. Deze noodstop/afsluitknop, ook EMS (Emergency Machine Stop) en EMO (Emergency Off) genoemd, biedt een ergonomische interface voor het bedienen van uw machines. De schakelaar kan eenvoudig worden geïnstalleerd op compatibele, complete noodstopknoppen en drukknoppen voor het uitschakelen. Het is duidelijk zichtbaar op afstand te onderscheiden dankzij een heldere kleur en een opvallende 40mm paddenstoelvorm. Hij is slagvast, stofbestendig, waterbestendig en trillingsbestendig dankzij zijn IP66. Het heeft een metalen ring, waardoor het ideaal is voor toepassingen die een hoge impact en trillingsweerstand vereisen. Het is ontworpen om te passen in een standaard uitsparing van 22 mm, waardoor compatibiliteit wordt gegarandeerd bij installatie in bestaande machines. Het brede scala aan bedrijfstemperaturen van -40°C tot 70°C maakt veelzijdig gebruik van het product mogelijk.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Diameter kap
Gatdiameter
Terugverend
Kleur knop
Type knop
Type ontgrendeling
Geschikt voor noodstop
Kleur frontrand
Materiaal frontrand
Geschikt voor verlichting
Beschermingsgraad (IP)
Schakelfunctie vergrendelend
Bouwvorm lens
Met verlichting
Met frontrand