Deze verzonken verlichte drukknop maakt deel uit van het kunststof Harmony XB5-reeks en is een compleet product. Deze heeft een bevestigingsdiameter van 30,5 mm. De nominale voedingsspanning is 24 V AC/DC. Aangepaste marktoptie via de webpersonalisatietool op de website van Schneider Electric is beschikbaar. Verbeterde ergonomie en esthetiek dankzij een inbouwmontage ontwerp. Het wordt geleverd met antimicrobiële kenmerken. Het heeft een volle lens en de lichtbron is een ingebouwde LED. Het type contact is 1NO en 1NC trage verbreking en de aansluitklem is schroefklem. De bedieningspaneel is terugverend. De vorm van de kop is rond en rood. De ring en de bevestigingskraag zijn van kunststof. Het gewicht van deze drukknop is 52 g, hoogte is 42 mm en de breedte is 36,6 mm. De eenvoud van installatie, flexibiliteit en robuustheid maakt het geschikt voor de meeste industriële segmenten en toepassingen. Met IP66, 67, 69 en 69K, type 13 en 4X, IK03, wordt bescherming tegen vaste deeltjes, stof, water en schokken verkregen. Het is gecertificeerd met EN/IEC, CE-markering, UL, CSA, JIS, NEMA en margestortingen. De verpakking beschikt over 1 apparaat van deze drukknop. Het kan gemakkelijk worden geïnstalleerd op een paneel dat is uitgesneden met behulp van een schroevendraaier met kruiskop. De contacten en koppen zijn speciaal ontworpen om trillingen te voorkomen en om een veilige montage en bedrading te garanderen. Het is milieuvriendelijk en voldoet aan de richtlijnen zoals RoHS, WEEE, enz. met betrekking tot milieubescherming.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Gatdiameter
Aantal commandoposities
Terugverend
Kleur knop
Voedingsspanning lamp
Beschermingsgraad (IP)
Aantal contacten als verbreekcontact
Uitvoering elektrische aansluiting
Bouwvorm lens
Materiaal frontrand
Kleur frontrand
Geschikt voor verlichting
Aantal contacten als maakcontact
Aantal contacten als wisselcontact
Type knop
Met frontrand
Beschermingsgraad (NEMA)
Schakelfunctie vergrendelend