Deze modulaire Harmony XB5-drukknop voor noodstop met bolcilinderkop werkt met een vergrendeld draai-ontgrendelingsmechanisme. Het heeft een plastic ring en wordt geleverd met een rode paddenstoel diameter van 40 mm, ongemerkt. Hij is voorzien van 1 x NC traag verbreekcontact en schroefklem aansluitingstype. Het is duidelijk zichtbaar op afstand te onderscheiden dankzij een heldere kleur en een opvallende 40mm paddenstoelvorm. Deze kan eenvoudig worden geïnstalleerd in een standaard uitsnijding van 22 mm diameter. Hij is slagvast, stofbestendig, waterbestendig en trillingsbestendig dankzij zijn IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, waardoor hij ideaal is voor gebruik in veeleisende omgevingen. Het weegt 60 gram. De kunststof ring maakt het ideaal voor toepassingen die een goede weerstand tegen chemische stoffen en/of dubbele elektrische isolatie vereisen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Gatdiameter
Montagewijze
Type ontgrendeling
Met verlichting
Beschermingsgraad (IP)
Aantal contacten als verbreekcontact
Diameter kap
Aantal contacten als maakcontact
Aansluitwijze hulpstroomcircuit