Bedienpaneel, XV-102, Assortiment: XV100 3,5", Functie: HMI-PLC (PLC geïntegreerd), Gemeenschappelijke kenmerken van de serie: Ethernet-interface, USB-Device, Slot voor SD-kaart, Goedkeuringen UL508, cUL, Display - type: Kleurendisplay, TFT, Touch-technologie: Resistief Touch, Aantal kleuren: 64 k Kleuren, oplossend vermogen: QVGA, 320 x 240 pixel, Projecteren op de smalle kant: Ja, beeldschermdiagonaal: 3,5 inch, Kast en frontplaat van kunststof, Besturingssysteem: Windows CE 5,0 (licenties inclusief), PLC-licentie: Inclusief PLC-licentie, Licentiecertificaten voor onboard interfaces: Optioneel uitbreidbaar, zie toebehoren -> licentieproductcertificaat, geïntegreerde interfaces: 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x USB-Device, 1 x PROFIBUS/MPI, 1 x RS485, Uitvoering front: Standaardfront met standaardfolie (volledig gesloten), Gebruik: Inbouw, Steekplaatsen: Voor SD-kaart: 1, Geheugenkaart automatisering: Optioneel met SD-kaart -> bestelnr. 139807, Opsteekbare communicatiemodules (optioneel): nee, Touchsensor: Glas met Folie, Verliesvermogen: 5 W, Beschermingsgraad (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontzijde), IP20 (aan achterzijde)
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beeldschermdiagonaal
Met kleurendisplay
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Spanningstype voedingsspanning
Bedrijfstemperatuur
Inbouwdiepte
Met alpha toetsenbord
Opgenomen vermogen
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Aantal pixels, horizontaal
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Hoogte front
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Aantal functietoetsen, programmeerbaar
Aantal HW-interfaces parallel
Aantal kleuren van het display
Ondersteunt protocol voor LON
Geschikt voor railmontage
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol TCP/IP
Met numeriek toetsenbord
Ondersteunt protocol voor CAN
Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen
Aantal HW-interfaces overige
IO-Link Master
Aantal HW-interfaces USB
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Aantal online-talen
Ondersteunt protocol voor KNX
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Ondersteunt protocol voor ASI
Aantal HW-interfaces Wireless
Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging)
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Extra softwarecomponenten, laadbaar
Met software-interfaces
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Met meldingsindicatie
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Proceswaarde-entries (input) mogelijk
Radio standaard UMTS
Aantal pixels, verticaal
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Aantal interfaces PROFINET
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
Met printeruitvoer
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Met recepten
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Proceswaardedisplays (output) mogelijk
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Radiostandaard WLAN 802.11
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm
Bluetooth-netwerk standaard
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Aantal password-levels
Radio standaard GPRS
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Aantal toetsen met LED
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Aantal systeemtoetsen
Uitvoering display
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)
Breedte front
Voedingsspanning bij DC
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Radio standaard GSM
Wand-/directmontage mogelijk
Touch-technologie
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)
Beschermingsgraad frontzijde (NEMA)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)