Vanwege gepland onderhoud is onze webshop/app van 20:00 tot 00:00 tijdelijk niet beschikbaar. Excuses voor het ongemak.
Deze Magelis SCU small touchscreen operator interface controller (HMI) wordt geleverd met 24V DC, heeft een 5,7" kleuren TFT LCD display en 128MB EPROM. Hij heeft ook 16 digitale ingangen, 10 digitale uitgangen, 1 host + 1 mini-B USB-poort, 1 RS232C / RS485 poort en 1 CANopen poort. Het is ideaal voor geoptimaliseerde informatie en communicatie met automatiseringssystemen in de industrie en infrastructuur, zoals compacte machines, verwerkingssystemen, food & beverage-machines en de farmaceutische industrie. Op het scherm worden tekstberichten, grafische objecten en blindschema's weergegeven en worden de controle en configuratie van gegevens weergegeven. Dankzij de RS485 en CANopen-hostpoorten is het de ideale oplossing om eenvoudige systemen en machines te bedienen en te bedienen. Zijn veelvoudige I/O, met inbegrip van hoge snelheidstellers, die u toestaan om processen met snelle waarnemingsketens te verwerken.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beeldschermdiagonaal
Met kleurendisplay
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
Inbouwdiepte
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Spanningstype voedingsspanning
Bedrijfstemperatuur
Aantal kleuren van het display
Aantal HW-interfaces parallel
Ondersteunt protocol voor LON
Met meldingsindicatie
Opgenomen vermogen
Ondersteunt protocol voor ASI
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
Aantal HW-interfaces overige
Aantal pixels, horizontaal
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol TCP/IP
Proceswaarde-entries (input) mogelijk
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
Met software-interfaces
Aantal HW-interfaces serieel TTY
Ondersteunt protocol voor KNX
Aantal functietoetsen, programmeerbaar
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Met alpha toetsenbord
Met printeruitvoer
Ondersteunt protocol voor CAN
Touch-technologie
Aantal HW-interfaces USB
Aantal pixels, verticaal
Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Extra softwarecomponenten, laadbaar
Aantal online-talen
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging)
Proceswaardedisplays (output) mogelijk
Geschikt voor railmontage
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Wand-/directmontage mogelijk
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Aantal interfaces PROFINET
Met recepten
Hoogte front
IO-Link Master
Bluetooth-netwerk standaard
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Aantal password-levels
Uitvoering display
Radio standaard GSM
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Radio standaard UMTS
Met numeriek toetsenbord
Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm
Breedte front
Aantal toetsen met LED
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Aantal systeemtoetsen
Voedingsspanning bij DC
Beschermingsgraad frontzijde (NEMA)
Radiostandaard WLAN 802.11
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Aantal HW-interfaces Wireless
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
Radio standaard GPRS
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)