Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Schakelen, bedienen en signaleren
  4. Bedieningen en signaleringen
  5. HMI
  6. Grafisch paneel
  7. HMIGTO2315
  • 
Grafisch paneel - Schneider Electric Aanraakscherm 5.7" inox - HMIGTO2315
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric Aanraakscherm 5.7" inox

Artikelnr.: 
2700136841
Lev. nr.: 
HMIGTO2315
EAN nr.: 
3595864150253
Producttype: 
HMIGTO2315

Brutoprijs

€ 1.320,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Schneider Electric Magelis Geheugenkaart SD-card 4GB HMIZSD4G

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Magelis Geheugenkaart SD-card 4GB HMIZSD4G

    Artikelnr.: 2850139251

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric CTRL M241-40IO RELAY ETHERNET

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric CTRL M241-40IO RELAY ETHERNET

    Artikelnr.: 2850139541

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric KABEL XBTN/ R/RT-TSX07/37/57

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric KABEL XBTN/ R/RT-TSX07/37/57

    Artikelnr.: 2850139788

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric USB PROGRAMMEERKABEL 1.8m

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric USB PROGRAMMEERKABEL 1.8m

    Artikelnr.: 2700801054

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Logic ctrl M262 5ns/inst Eth.

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Logic ctrl M262 5ns/inst Eth.

    Artikelnr.: 2850523849

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric KABEL XBTN/R/RT MODBUS RJ45

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric KABEL XBTN/R/RT MODBUS RJ45

    Artikelnr.: 2850139789

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric CTRL.M221-16IO RELAY MODULAR

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric CTRL.M221-16IO RELAY MODULAR

    Artikelnr.: 2850304169

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric GATEWAY USB-MODBUS PLUS

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric GATEWAY USB-MODBUS PLUS

    Artikelnr.: 2850305426

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
LINK

Productsheet


Fabrikantinformatie

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

 Productsheet
 Fabrikantinformatie

Productdetails



Productdetails

Deze Magelis GTO IP66K touchscreen operator interface (HMI) is voorzien van 24V DC, heeft een 5,7" kleuren TFT LCD display met een RVS frame, 320 x 240 pixels (QVGA) en 96MB EPROM. Hij heeft ook 1 host + 1 mini-B USB-poort, 1 RS232C poort en 1 Ethernet TCP/IP poort. Het is ideaal voor geoptimaliseerde informatie en communicatie met automatiseringssystemen in de industrie en infrastructuur, zoals compacte machines, verwerkingssystemen, food & beverage-machines en de farmaceutische industrie. Op het scherm worden tekstberichten, grafische objecten en blindschema's weergegeven en worden de controle en configuratie van gegevens weergegeven. Dankzij de RS485-hostpoort is het de ideale poort om eenvoudige systemen en machines te bedienen en te bedienen. Het is gemakkelijk programmeerbaar met Vijeo Designer, met bijna geen codering nodig.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 23150000
Conditie/kortingsgroep 102152
Grafisch paneel
Ondersteunt protocol TCP/IP Nee
Bedrijfstemperatuur 0 - °C
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Beeldschermdiagonaal 5.7 inch
Ondersteunt protocol voor LON Nee
Met alpha toetsenbord Nee
Ondersteunt protocol voor ASI Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485 1
Ondersteunt protocol voor KNX Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422 0
Spanningstype voedingsspanning AC/DC
Inbouwdiepte 59.5 mm
Extra softwarecomponenten, laadbaar Ja
Aantal pixels, horizontaal 320
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Nee
Aantal pixels, verticaal 240
Aantal HW-interfaces parallel 0
Ondersteunt protocol voor CAN Nee
Met meldingsindicatie Ja
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet 2
Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging) Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232 1
Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen 96000 kByte
Met printeruitvoer Ja
Met software-interfaces Ja
IO-Link Master Ja
Proceswaarde-entries (input) mogelijk Ja
Aantal kleuren van het display 65536
Ondersteunt protocol voor SUCONET Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY 0
Aantal online-talen 0
Wand-/directmontage mogelijk Ja
Breedte front 213.5 mm
Radio standaard GSM Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I Nee
Touch-technologie Resistieve touch
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP) IP66
Proceswaardedisplays (output) mogelijk Ja
Aantal HW-interfaces USB 2
 
Met recepten Ja
Aantal password-levels 0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work Nee
Hoogte front 181 mm
Aantal HW-interfaces overige 1
Ondersteunt Protocol voor SERCOS Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen) Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus Nee
Voedingsspanning bij DC 24 - V
Aantal HW-interfaces Wireless 0
Ondersteunt protocol voor MODBUS Ja
Aantal interfaces PROFINET 0
Bluetooth-netwerk standaard Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan) Nee
Radio standaard UMTS Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway Nee
Uitvoering display TFT
Ondersteunt protocol voor EtherCAT Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe Nee
Aantal functietoetsen, programmeerbaar 0
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof) Nee
Met kleurendisplay Ja
Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm 16
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Ja
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof) Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2 Nee
Aantal toetsen met LED 0
Aantal systeemtoetsen 0
Met numeriek toetsenbord Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof) Nee
Geschikt voor railmontage Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof) Nee
Radiostandaard WLAN 802.11 Nee
Beschermingsgraad frontzijde (NEMA) 4X
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen) Nee
Radio standaard GPRS Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company