Deze Acti9 iIL is een driefasen spanningsindicatielampje. De spanning is 230 VAC tot 400 VAC. Het 3 rode lichtje op de voorkant licht op om aan te geven dat er een spanning staat. De aansluiting kan plaatsvinden met flexibele koperkabels of met koperdraadkabels van 0,5 mm² tot 2 x 2,5 mm². Het aanhaalmoment voor de PZ1-schroevendraaier om schroefverbindingen aan te sluiten is 1 N.m. De verbinding kan tot stand worden gebracht met koperkabels van minstens 0,5 mm² tot maximaal 2 x 2,5 mm2. Het komt met gespreide terminals om de verbinding te vereenvoudigen. De LED-indicatie licht maximaal verbruik per indicatielamp is 0,3 W. De werkfrequentie is 50 Hz of 60 Hz. De levensduur van het LED-indicatielampje is 100000 uur met een constante lichtrendement. Door de niet-uitwisselbaarheid van leds is het een onderhoudsvrij apparaat. De tropicalisatie is Behandeling 2 (relatieve vochtigheid 95% bij 55°C). De beschermingsgraad is IP20. De vervuilingsgraad is 3. De breedte in 9 mm standen is 2. De afmetingen zijn (B) 18mm x (H) 82mm x (D) 68mm. Het gewicht is 65 gram. De bedrijfstemperatuur is -35°C tot + 70°C. De bewaartemperatuur is -40°C tot + 80°C. Dit product voldoet aan de IEC/EN 60947-5-1-norm.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. (meet)spanning
Kleur kapje (kalotje)
Spanningstype
Breedte in module-eenheden
Beschermingsgraad (IP)
Inbouwdiepte
Lamptype
Max. lampvermogen