Deze Acti9 iIL is een eenfasige signaallamp voor de aanwezigheid van spanning. De spanning is 110 VAC tot 230 VAC of 110 VDC tot 130 VDC. Het rode licht op de voorzijde licht op om aan te geven dat er spanning aanwezig is. De aansluiting kan plaatsvinden met flexibele koperkabels of met koperdraadkabels van 0,5 mm² tot 2 x 2,5 mm². Het aanhaalmoment voor de PZ1-schroevendraaier om schroefverbindingen aan te sluiten is 1 N.m. De verbinding kan tot stand worden gebracht met koperkabels van minstens 0,5 mm² tot maximaal 2 x 2,5 mm2. Het komt met gespreide terminals om de verbinding te vereenvoudigen. De LED-indicatie licht maximaal verbruik per indicatielamp is 0,3 W. De werkfrequentie is 50 Hz of 60 Hz. De levensduur van het LED-indicatielampje is 100000 uur met een constante lichtrendement. Door de niet-uitwisselbaarheid van leds is het een onderhoudsvrij apparaat. De tropicalisatie is Behandeling 2 (relatieve vochtigheid 95% bij 55°C). De beschermingsgraad is IP20. De vervuilingsgraad is 3. De breedte in 9 mm standen is 2. De afmetingen zijn (B) 18mm x (H) 82mm x (D) 69,5mm. Het gewicht is 65 gram. De bedrijfstemperatuur is -35°C tot 70°C. De bewaartemperatuur is -40°C tot 80°C. Dit product voldoet aan de IEC/EN 60947-5-1-norm.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. (meet)spanning
Kleur kapje (kalotje)
Spanningstype
Breedte in module-eenheden
Beschermingsgraad (IP)
Inbouwdiepte
Max. lampvermogen
Lamptype