Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Dit product maakt deel uit van de Harmony XB4 - ATEX D-serie, een aanbod van metalen drukknoppen, schakelaars en controlelampjes van Ø 22 mm voor explosieve omgevingen. Dit complete controlelampje heeft een ronde kop en is voorzien van een ingebouwde gele LED. Deze aanbieding is speciaal ontworpen voor explosieve omgevingen. Het is ontworpen voor gebruik in de stofzones 21-22 en 1-2. Dit complete controlelampje met gewone lens geeft een duidelijke visuele feedback over de status van machines. Deze controlelamp heeft een nominale waarde van 24 V tot 254 V AC/DC. Het weegt 83 gram. Dit aanbod is speciaal ontworpen voor toepassingen in de olie- en gasindustrie, evenals Food and beverage, auto gas stations etc. Het is een IP65-gecertificeerd product en wordt geleverd met INERIS 04ATEX9004U-certificering. Het is eenvoudig te installeren in een standaard 22 mm diameter paneel uitsnijdingen en aangesloten op besturingscircuits met schroefklemverbindingen. De Harmony XB4-serie biedt innova
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. spanning Ue
Kleur lens
Gatdiameter
Beschermingsgraad (IP)
Uitvoering fitting
Met lichtbron
Materiaal frontrand
Kleur frontrand
Spanningstype
Aantal signaallampen
Uitvoering elektrische aansluiting
Bouwvorm lens
Met frontrand
Uitvoering lens
Beschermingsgraad (NEMA)