Basismodule, kleur zwart, Buis aluminiumkleur, Assortiment: Signaalzuilen SL, SmartWire-DT deelnemer, Subassortiment: SmartWire-DT signaalzuilen, Aansluittechniek: Vlaksteker SWD4-8MF2, Montagetype: voor horizontale montage, Uitrusting: Basis met voetadapter voor opsteken (snelmontage), Inclusief deksel, Buislengte: 100 mm, Beschrijving: Externe voedingsspanning aansluitbaar (24 V DC)., Configureerbaar met SWD-Assist (plannings- en bestelhulp)., Overige technische gegevens, zie handboek MN05006001Z., Aantal modules: max. 5 modules, max. 0,3 A per module, Toepasbaar voor: SL4-L-…, SL4-BL-…, SL4-FL-…, SL4-AP-..., Aansluiting op SmartWire-DT: ja, normen en bepalingen: IEC/EN 60947-5-1, Beschermingsgraad IEC: IP66, IEC/EN 60529, beschermingsgraad UL: Type 4, 4X, 13
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Buismontage mogelijk
Hoekmontage mogelijk
Geschikt voor AS interface
Aansluitwijze hulpstroomcircuit
Geschikt voor vloermontage
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code