Ex-escape sign luminaires EXIT for zone 1/21; Pictogram: DIN ISO 7010; Arrow: 6 Clock; Voltage: 110 V - 277 V AC and 110 V - 250 V DC; Frequency: 50 Hz / 60 Hz; Degree of protection: IP 66; Protection class: I; Viewing distance: 25 m; Power: 6 W; Permissible ambient temperature: -20 °C up to +50 °C (T5) / -20 °C up to +40 °C (T6); Lamp: LED (white); Enclosure color: Grey (RAL 7035); Enclosure material: Polycarbonate; Cable Entry: 1x M20 Cable gland (Plastic) and 1x M20 Blind plug (Plastic)
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal polen
Voor explosieveilige zone gas
Beschermingsgraad (IP)
Voor explosieveilige zone stof
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Voorschakelapparaat
Breedte
Constante lichtstroom regeling
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Geleiderdoorsnede
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Herkenningsafstand
Hoogte/diepte
Inbouwbreedte
Inbouwdiameter
Inbouwhoogte/diepte
Inbouwlengte
Kleurtemperatuur
Kleurweergave-index
Lamptype
Lengte
Lichtkleur
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
Materiaal behuizing
Max. systeemvermogen
Met lichtbron
Montagewijze
Nom. bedrijfsduur
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Nom. spanning
Slagvastheid
Soort bedrading
Spanningstype
Toepassing indicator
Type schakeling
Vermogensfactor
Verwisselbare voorschakelapparatuur