Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Lichtsoort
Met tijdfunctie
Uitvoering elektrische aansluiting
Max. uitgangsstroom
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Omgevingstemperatuur
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
Spanningstype
Reikwijdte beveiligingsveld
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Uitvoering schakelelement
Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen
Hoogte van de sensor
Materiaal behuizing
Materiaal optische vlakken
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie
Reactietijd
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten
Leveringsomvang éénwegsysteem
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen
Met communicatie-interface INTERBUS
Max. openingshoek
Analoge uitgang -10 V ... +10 V
Uitvoering schakeluitgang
Met communicatie-interface PROFIBUS
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Met communicatie-interface analoog
Nom. stuurspanning bij DC
Lengte sensor
Schakelfrequentie
Met communicatie-interface Ethernet
Instelprocedure
Max. schakelafstand
Breedte sensor
Met communicatie-interface SSD
Met inschakelvergrendeling
Laserbeschermklasse
Met communicatie-interface CANOpen
Materiaal kabelmantel
Preventieve melding voor storingskans
Max. uitgangsstroom bij beveiligde uitgang
Met communicatie-interface RS-232
Met communicatie-interface DeviceNet
Beschermingsgraad (IP)
Met communicatie-interface AS-Interface
Met communicatie-interface RS-485
Met communicatie-interface SSI
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Met overige analoge uitgang
Tastfunctie
Met communicatie-interface RS-422
Nom. schakelafstand