Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met tijdfunctie
Max. schakelafstand
Uitvoering schakeluitgang
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Beschermingsgraad (IP)
Instelprocedure
Min. reflectorafstand
Max. uitgangsstroom
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1
Hoogte van de sensor
Nom. stuurspanning bij DC
Materiaal behuizing
Omgevingstemperatuur
Bouwvorm behuizing
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen
Spanningstype
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Reactietijd
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen
Uitvoering elektrische aansluiting
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
Schakelfrequentie
Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse
Golflengte sensor
Uitvoering schakelelement
Breedte sensor
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten
Materiaal optische vlakken
Met communicatie-interface CANOpen
Lichtsoort
Met communicatie-interface AS-Interface
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Met inschakelvergrendeling
Met communicatie-interface DeviceNet
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Met communicatie-interface RS-422
Met communicatie-interface INTERBUS
Laserbeschermklasse
Met communicatie-interface PROFIBUS
Preventieve melding voor storingskans
Met communicatie-interface Ethernet
Analoge uitgang -10 V ... +10 V
Met communicatie-interface analoog
Met communicatie-interface SSD
Met communicatie-interface RS-232
Met overige analoge uitgang
Lengte sensor
Nom. schakelafstand
Met communicatie-interface RS-485
Met communicatie-interface SSI
Tastfunctie