Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met tijdfunctie
Max. schakelafstand
Uitvoering schakeluitgang
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen
Beschermingsgraad (IP)
Min. reflectorafstand
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1
Uitvoering elektrische aansluiting
Hoogte van de sensor
Max. uitgangsstroom
Materiaal behuizing
Bouwvorm behuizing
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie
Spanningstype
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Preventieve melding voor storingskans
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Met inschakelvergrendeling
Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse
Nom. stuurspanning bij DC
Lichtsoort
Materiaal optische vlakken
Omgevingstemperatuur
Instelprocedure
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Analoge uitgang -10 V ... +10 V
Schakelfrequentie
Met communicatie-interface DeviceNet
Reactietijd
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Met communicatie-interface AS-Interface
Uitvoering schakelelement
Met communicatie-interface RS-485
Laserbeschermklasse
Golflengte sensor
Breedte sensor
Met communicatie-interface SSI
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
Met communicatie-interface Ethernet
Met overige analoge uitgang
Met communicatie-interface INTERBUS
Met communicatie-interface analoog
Met communicatie-interface RS-422
Lengte sensor
Met communicatie-interface PROFIBUS
Met communicatie-interface SSD
Met communicatie-interface CANOpen
Tastfunctie
Met communicatie-interface RS-232
Nom. schakelafstand