2-kanalen uitgang en 1-kanaal ingang, instelbare schakeldrempel, dubbel display, smart tuning functie, 12-24 VDC, PNP, LO/DO, 2 m kabel
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Lengte versterker
Bouwvorm behuizing
Spanningstype
Uitvoering schakelelement
Uitvoering elektrische aansluiting
Materiaal behuizing
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie
Met tijdfunctie
Max. uitgangsstroom
Omgevingstemperatuur
Met uitschakelfunctie
Nullaststroom
Indicatie/aanduiding
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Nom. stuurspanning bij DC
Schakelfrequentie
Instelprocedure
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie
Materiaal glasvezelkern
Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse
Uitvoering schakeluitgang
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Analoge uitgang -10 V ... +10 V
Lichtsoort
Materiaal kabelmantel
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
AWG-nummer
Breedte versterker
Hoogte van de versterker