Optische vezelsensorkop, Zender-ontvanger, M4 cilindrisch axiaal, R25 vezel, 5 m kabel
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Lengte versterker
Bouwvorm behuizing
Omgevingstemperatuur
Beschermingsgraad (IP)
Materiaal behuizing
Met uitschakelfunctie
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Met tijdfunctie
Lichtsoort
Uitvoering elektrische aansluiting
Diameter sensor
Uitvoering schakelelement
Hoogte van de versterker
Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie
Nom. detectieafstand
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Analoge uitgang -10 V ... +10 V
Materiaal glasvezelkern
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA