Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Max. schakelafstand
Uitvoering schakeluitgang
Bouwvorm behuizing
Max. uitgangsstroom
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1
Tastfunctie
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie
Spanningstype
Uitvoering elektrische aansluiting
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Schakelfrequentie
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen
Materiaal behuizing
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen
Met tijdfunctie
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Omgevingstemperatuur
Nom. stuurspanning bij DC
Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse
Uitvoering schakelelement
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
Lichtvlek
AWG-nummer
Met inschakelvergrendeling
Golflengte sensor
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten
Instelprocedure
Met communicatie-interface AS-Interface
Diameter sensor
Met communicatie-interface CANOpen
Preventieve melding voor storingskans
Materiaal optische vlakken
Reactietijd
Laserbeschermklasse
Met communicatie-interface INTERBUS
Analoge uitgang -10 V ... +10 V
Lengte sensor
Detectieafstand
Beschermingsgraad (IP)
Met communicatie-interface SSD
Lichtsoort
Met communicatie-interface PROFIBUS
Met communicatie-interface Ethernet
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Met communicatie-interface DeviceNet
Met communicatie-interface RS-232
Met communicatie-interface RS-422
Met communicatie-interface analoog
Met communicatie-interface RS-485
Met communicatie-interface SSI
Met overige analoge uitgang