Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Max. schakelafstand
Uitvoering schakeluitgang
Bouwvorm behuizing
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1
Max. uitgangsstroom
Tastfunctie
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Spanningstype
Omgevingstemperatuur
Uitvoering elektrische aansluiting
Schakelfrequentie
Materiaal behuizing
Nom. stuurspanning bij DC
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie
Met tijdfunctie
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Lichtvlek
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen
Uitvoering schakelelement
Instelprocedure
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Golflengte sensor
Met inschakelvergrendeling
Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse
AWG-nummer
Detectieafstand
Met communicatie-interface CANOpen
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
Met communicatie-interface DeviceNet
Reactietijd
Met communicatie-interface INTERBUS
Laserbeschermklasse
Met communicatie-interface analoog
Met communicatie-interface RS-232
Met communicatie-interface PROFIBUS
Diameter sensor
Preventieve melding voor storingskans
Materiaal optische vlakken
Met communicatie-interface AS-Interface
Analoge uitgang -10 V ... +10 V
Met communicatie-interface RS-485
Met communicatie-interface Ethernet
Lengte sensor
Met communicatie-interface SSD
Lichtsoort
Met communicatie-interface SSI
Beschermingsgraad (IP)
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Met communicatie-interface RS-422
Met overige analoge uitgang