Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Max. schakelafstand
Uitvoering schakeluitgang
Bouwvorm behuizing
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1
Lichtsoort
Tastfunctie
Omgevingstemperatuur
Spanningstype
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen
Uitvoering elektrische aansluiting
Schakelfrequentie
Materiaal behuizing
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Met tijdfunctie
Uitvoering schakelelement
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Materiaal kabelmantel
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Golflengte sensor
Max. uitgangsstroom
Nom. stuurspanning bij DC
Reactietijd
Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie
Detectieafstand
Analoge uitgang -10 V ... +10 V
Materiaal optische vlakken
Met communicatie-interface CANOpen
Lengte sensor
AWG-nummer
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten
Diameter sensor
Met communicatie-interface AS-Interface
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Met inschakelvergrendeling
Met communicatie-interface SSD
Met communicatie-interface DeviceNet
Preventieve melding voor storingskans
Met communicatie-interface Ethernet
Met communicatie-interface INTERBUS
Instelprocedure
Beschermingsgraad (IP)
Met communicatie-interface RS-232
Met communicatie-interface PROFIBUS
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Met communicatie-interface RS-485
Laserbeschermklasse
Met communicatie-interface RS-422
Met communicatie-interface SSI
Lichtvlek
Met communicatie-interface analoog
Met overige analoge uitgang