Objectreflectie, 30 cm, Infrarood LED,10-30VDC, PNP, LO/DO met E3F2 logica, 2 m kabel
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Max. schakelafstand
Uitvoering schakeluitgang
Bouwvorm behuizing
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1
Max. uitgangsstroom
Tastfunctie
Omgevingstemperatuur
Spanningstype
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Uitvoering elektrische aansluiting
Schakelfrequentie
Materiaal behuizing
Uitvoering schakelelement
Met tijdfunctie
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Lichtsoort
Detectieafstand
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie
Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen
Materiaal optische vlakken
Materiaal kabelmantel
Lengte sensor
Met communicatie-interface CANOpen
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie
Nom. stuurspanning bij DC
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten
Met communicatie-interface Ethernet
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
Golflengte sensor
Reactietijd
Met inschakelvergrendeling
Analoge uitgang -10 V ... +10 V
Met communicatie-interface SSD
Met communicatie-interface RS-232
Met communicatie-interface AS-Interface
Diameter sensor
Met overige analoge uitgang
Instelprocedure
Preventieve melding voor storingskans
Met communicatie-interface INTERBUS
Laserbeschermklasse
Beschermingsgraad (IP)
Lichtvlek
Met communicatie-interface PROFIBUS
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Met communicatie-interface analoog
Met communicatie-interface RS-485
AWG-nummer
Met communicatie-interface SSI
Met communicatie-interface DeviceNet
Met communicatie-interface RS-422