Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Max. schakelafstand
Uitvoering schakeluitgang
Bouwvorm behuizing
Materiaal kabelmantel
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1
Tastfunctie
Omgevingstemperatuur
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten
Spanningstype
Uitvoering elektrische aansluiting
Max. uitgangsstroom
Schakelfrequentie
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Materiaal behuizing
Hoogte van de sensor
Met tijdfunctie
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Reactietijd
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen
Met inschakelvergrendeling
Met communicatie-interface DeviceNet
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie
Detectieafstand
Materiaal optische vlakken
Uitvoering schakelelement
Met communicatie-interface AS-Interface
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen
Lengte sensor
Instelprocedure
Met communicatie-interface CANOpen
Nom. stuurspanning bij DC
Beschermingsgraad (IP)
Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse
Met communicatie-interface RS-485
Lichtsoort
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Met communicatie-interface RS-232
Met communicatie-interface SSI
Laserbeschermklasse
Met overige analoge uitgang
AWG-nummer
Analoge uitgang -10 V ... +10 V
Preventieve melding voor storingskans
Breedte sensor
Golflengte sensor
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Met communicatie-interface INTERBUS
Met communicatie-interface analoog
Met communicatie-interface PROFIBUS
Met communicatie-interface Ethernet
Met communicatie-interface RS-422
Met communicatie-interface SSD