Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Max. schakelafstand
Uitvoering schakeluitgang
Bouwvorm behuizing
Materiaal kabelmantel
Max. uitgangsstroom
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Tastfunctie
Spanningstype
Uitvoering elektrische aansluiting
Omgevingstemperatuur
Schakelfrequentie
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen
Materiaal behuizing
Met tijdfunctie
AWG-nummer
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Uitvoering schakelelement
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Nom. stuurspanning bij DC
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten
Met communicatie-interface RS-232
Met communicatie-interface AS-Interface
Reactietijd
Lichtsoort
Met inschakelvergrendeling
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie
Met overige analoge uitgang
Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse
Met communicatie-interface DeviceNet
Golflengte sensor
Lichtvlek
Preventieve melding voor storingskans
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie
Met communicatie-interface CANOpen
Met communicatie-interface INTERBUS
Materiaal optische vlakken
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Met communicatie-interface RS-485
Analoge uitgang -10 V ... +10 V
Beschermingsgraad (IP)
Met communicatie-interface SSI
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Met communicatie-interface analoog
Lengte sensor
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
Instelprocedure
Diameter sensor
Met communicatie-interface Ethernet
Met communicatie-interface PROFIBUS
Met communicatie-interface RS-422
Met communicatie-interface SSD
Laserbeschermklasse
Detectieafstand