Contactloze veiligheidsschakelaar, schakelafstand volgens IEC 60947-5-2, SL tot Ple ISO 13849, SL tot zo SIL3 volgens IEC 62061, 1 S, 1NC, M12
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal veiligheidshulpcontacten
Materiaal behuizing
Aantal contacten als verbreekcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Aantal contacten als maakcontact
Aantal contacten als wisselcontact
Gedwongen openend
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Bouwvorm behuizing
Beschermingsgraad (IP)
Met status-indicatie
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Coating behuizing
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
Uitvoering elektrische aansluiting
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V
Uitvoering van de interface
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
Hoogte van de sensor
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 24 V
Breedte sensor
Lengte sensor
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf