Contactloze veiligheidsschakelaar, schakelafstand volgens IEC 60947-5-2, SL tot Ple ISO 13849, SL tot zo SIL3 volgens IEC 62061, 2NC, 10m kabel
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal veiligheidshulpcontacten
Materiaal behuizing
Aantal contacten als verbreekcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 24 V
Aantal contacten als maakcontact
Uitvoering van de interface
Gedwongen openend
Uitvoering elektrische aansluiting
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
Beschermingsgraad (IP)
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Bouwvorm behuizing
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
Met status-indicatie
Breedte sensor
Aantal contacten als wisselcontact
Coating behuizing
Hoogte van de sensor
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
Lengte sensor
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf