Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal veiligheidshulpcontacten
Materiaal behuizing
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
Aantal contacten als verbreekcontact
Aantal contacten als maakcontact
Gedwongen openend
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Beschermingsgraad (IP)
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Aantal contacten als wisselcontact
Lengte sensor
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
Met status-indicatie
Breedte sensor
Hoogte van de sensor
Uitvoering van de interface
Uitvoering schakelcontact
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf