Kunststof, 1NC/1NO + 1NC/1NO, 24 VDC elektromagnetische vergrendeling, mechanische ontgrendeling, LED-indicator, metrisch schroefdraad
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Met vluchtontgrendeling
Uitvoering schakelcontact
Aantal contacten als verbreekcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 24 V
Aantal contacten als maakcontact
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Aantal veiligheidshulpcontacten
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Met status-indicatie
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
Aantal contacten als wisselcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
Uitvoering elektrische aansluiting
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij DC
Breedte sensor
Uitvoering van de interface
Sluitkracht
Type vergrendelsluiting
Hoogte van de sensor
Lengte sensor