Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 431,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens SEPARATE ACTUATOR
Artikelnr.: 2850153914
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens BEDIENSLEUTEL STANDAARD 75,6MM
Artikelnr.: 2850028872
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens Accessory for position switch socket (5-pole) M12
Artikelnr.: 2850035275
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SIEMENS
Siemens POS.SWITCH W.SOL.INTERL. W. AUXIL. REL.
Artikelnr.: 2850154064
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121501
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120045
|
Eindschakelaar met vergrendelingsfunctie |
|
| Aantal veiligheidshulpcontacten |
4
|
| Breedte sensor |
54 mm
|
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V |
1.5 A
|
| Materiaal behuizing |
Metaal
|
| Met status-indicatie |
Nee
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Kabelinvoer metrisch
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Uitvoering schakelcontact |
Gedwongen contact (niet momentgerelateerd)
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
Geen
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Ja
|
| Lengte sensor |
185 mm
|
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V |
3 A
|
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V |
0.27 A
|
| Met vluchtontgrendeling |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP66/IP67
|
|---|---|
| Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij DC |
24 - 24 V
|
| Sluitkracht |
2600 N
|
| Coating behuizing |
Gelakt
|
| Aantal contacten als wisselcontact |
0
|
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf |
-25 - 60 °C
|
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V |
0.55 A
|
| Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie |
Geen
|
| Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij AC 50 Hz |
24 - 24 V
|
| Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij AC 60 Hz |
24 - 24 V
|
| Uitvoering van de interface |
Geen
|
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V |
6 A
|
| Type vergrendelsluiting |
Ruststroomprincipe
|
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 24 V |
3 A
|
| Hoogte van de sensor |
43.5 mm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.