Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Met vluchtontgrendeling
Aantal contacten als verbreekcontact
Bouwvorm behuizing
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Aantal contacten als maakcontact
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Met status-indicatie
Materiaal behuizing
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
Uitvoering schakelcontact
Hoogte van de sensor
Breedte sensor
Aantal veiligheidshulpcontacten
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij AC 60 Hz
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij DC
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
Uitvoering van de interface
Uitvoering elektrische aansluiting
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij AC 50 Hz
Lengte sensor
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Met hulpontgrendeling
Sluitkracht
Aantal contacten als wisselcontact
Type vergrendelsluiting