Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Met vluchtontgrendeling
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Aantal contacten als verbreekcontact
Materiaal behuizing
Aantal contacten als maakcontact
Hoogte van de sensor
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Aantal veiligheidshulpcontacten
Met status-indicatie
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Aantal contacten als wisselcontact
Uitvoering elektrische aansluiting
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij AC 60 Hz
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij AC 50 Hz
Sluitkracht
Uitvoering van de interface
Breedte sensor
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij DC
Lengte sensor
Met hulpontgrendeling
Type vergrendelsluiting