Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Met vluchtontgrendeling
Materiaal behuizing
Aantal contacten als verbreekcontact
Uitvoering elektrische aansluiting
Aantal contacten als maakcontact
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Met status-indicatie
Uitvoering schakelcontact
Bouwvorm behuizing
Hoogte van de sensor
Uitvoering van de interface
Sluitkracht
Aantal veiligheidshulpcontacten
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Aantal contacten als wisselcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Lengte sensor
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
Met hulpontgrendeling
Type vergrendelsluiting
Breedte sensor