Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Met vluchtontgrendeling
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Aantal contacten als verbreekcontact
Uitvoering elektrische aansluiting
Aantal contacten als maakcontact
Uitvoering schakelcontact
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Bouwvorm behuizing
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Met status-indicatie
Materiaal behuizing
Hoogte van de sensor
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Aantal veiligheidshulpcontacten
Met hulpontgrendeling
Sluitkracht
Uitvoering van de interface
Aantal contacten als wisselcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
Breedte sensor
Lengte sensor
Type vergrendelsluiting