Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Met vluchtontgrendeling
Uitvoering schakelcontact
Aantal contacten als verbreekcontact
Bouwvorm behuizing
Aantal contacten als maakcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Met status-indicatie
Hoogte van de sensor
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij AC 60 Hz
Breedte sensor
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij AC 50 Hz
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij DC
Materiaal behuizing
Aantal contacten als wisselcontact
Sluitkracht
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
Met hulpontgrendeling
Aantal veiligheidshulpcontacten
Lengte sensor
Uitvoering van de interface
Type vergrendelsluiting