Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Met vluchtontgrendeling
Uitvoering van de interface
Aantal contacten als verbreekcontact
Aantal contacten als maakcontact
Bouwvorm behuizing
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Aantal veiligheidshulpcontacten
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
Met status-indicatie
Materiaal behuizing
Uitvoering schakelcontact
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij AC 60 Hz
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Sluitkracht
Hoogte van de sensor
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij DC
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Breedte sensor
Uitvoering elektrische aansluiting
Aantal contacten als wisselcontact
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij AC 50 Hz
Lengte sensor
Met hulpontgrendeling
Type vergrendelsluiting