Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Deze verzonken verlichte keuzeschakelaar is een onderdeel van het Harmony XB4 metalen gamma en is een volledig product. Ze heeft een montagediameter van 30,5 mm. De nominale voedingsspanning is 110 V tot 120 V wisselspanning. De lichtbron is een universele led. Aangepaste marktoptie via de webpersonalisatietool is beschikbaar op de website van Schneider Electric. Het inbouwmontageontwerp van deze keuzeschakelaar voldoet aan de marktbehoeften voor ergonomische en esthetische functies. Het heeft een groene standaard handgreep met 2 posities 90 graden vast. Het type contact is 1NO en 1NC trage verbreking en de aansluitklem is schroefklem. De vorm van de kop is rond. De ring is verchroomd en de bevestigingskraag is zamak. Het gewicht van deze keuzeschakelaar is 151 gram, de hoogte is 53 mm en de breedte is 36,6 mm. De eenvoud van de installatie, de flexibiliteit en de robuustheid maken het geschikt voor de meeste industriële segmenten en toepassingen. Met IP66, 67, 69 en 69K, type 12, 13, 4 en 4X, IK06 wordt bescherming tegen vaste deeltjes, stof, water en een hoge impact bereikt. Het is gecertificeerd met EN/IEC, CE-markering, UL, CSA, CCC, EAC, JIS en margestortingen. Om een paar te noemen, zijn de verzonken, cirkelvormige afdekplug, metalen ring, afstandsstuk, beschermende ring en ingebouwde montagekit een aantal specifieke toebehoren die afzonderlijk moeten worden besteld, beschikbaar om de installatie te vergemakkelijken. De verpakking bevat 1 eenheid van deze keuzeschakelaar. Het kan gemakkelijk worden geïnstalleerd op een paneel dat is uitgesneden met behulp van een schroevendraaier met kruiskop. De contacten en koppen zijn speciaal ontworpen om trillingen te voorkomen en om een veilige montage en bedrading te garanderen. Het is milieuvriendelijk en voldoet aan de richtlijnen zoals RoHS, WEEE, enz. met betrekking tot milieubescherming.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal schakelstanden
Gatdiameter
Terugverend
Geschikt voor verlichting
Met lichtbron
Beschermingsgraad (IP)
Aantal contacten als wisselcontact
Materiaal frontrand
Uitvoering elektrische aansluiting
Voedingsspanning
Schakelfunctie vergrendelend
Aantal contacten als verbreekcontact
Kleur knop
Aantal contacten als maakcontact
Kleur frontrand
Met frontrand
Beschermingsgraad (NEMA)