omschakelaar, Assortiment: Stuurschakelaar, Typekenner: T5B, Met zwarte draaigreep en frontplaat, Contacten: 8, beschermingsgraad: IP65, Bouwvorm: Opbouw, Schakelhoek: 60 °, Schakelverhouding: vast, Met 0-stand, Frontplaat: Netz-0-Notstrom, Nom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, nominale continu stroom: Iu = 63 A, 4 schakelkamer(s), normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Model
Aantal polen
Met nulstand
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Met terugvering in nulstand
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Materiaal behuizing
Uitvoering van het bedieningselement
Geschikt voor verdelerinbouw
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Compleet apparaat in behuizing
Geschikt voor tussenbouw
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Beschermingsgraad frontzijde (NEMA)