Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 125,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB
ABB Verlengas voor bedieningsknop diameter 6 mm lengte 180mm
Artikelnr: 2700873084
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Verlengas voor bedieningsknop diameter 6 mm lengte 130mm
Artikelnr: 2700873083
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Hangslot met 2 sleutels
Artikelnr: 2700372488
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Verlengas voor bedieningsknop diameter 6 mm lengte 105 mm
Artikelnr: 2700873197
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB verzamelrail voor 4 MS116/MS132 met 1 HK/SK Ie=65A met 1 hulpcontact
Artikelnr: 2700194160
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Motorbeveiligingschakelaarkast leeg ip65 draaiknop rood/geel
Artikelnr: 2700333735
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Verlengas voor bedieningsknop diameter 6 mm lengte 85 mm
Artikelnr: 2700873081
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB verzamelrail voor 3 MS116/MS132 Ie=65A zonder hulpcontact
Artikelnr: 2700194155
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Ms series aansluitklem voor hoofdkabel 3p schroef 3-aansluitingen
Artikelnr: 2700194166
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB verzamelrail voor 2 MS116/MS132 met 1 HK/SK Ie=65A met 1 hulpcontact
Artikelnr: 2700194158
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103209
|
Motorbeveiligingsschakelaar |
|
| Nom. continustroom Iu |
4 A
|
| Hoogte |
97.8 mm
|
| Bedrijfsspanning (meetspanning) |
110 - V
|
| Breedte |
45 mm
|
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V |
1.5 kW
|
| Met geïntegreerde onderspanningsspoel |
Nee
|
| Nom. vermogen bij AC-3, 230 V |
1.5 kW
|
| Uitschakeltechniek |
Magnetisch
|
| Verliesvermogen |
2.1 W
|
| Aantal polen |
3
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
|---|---|
| Diepte |
86.5 mm
|
| Met geïntegreerd hulpcontact |
Nee
|
| Met thermische beveiliging |
Nee
|
| Faseuitvalgevoelig |
Nee
|
| Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging |
50 - A
|
| Instelbereik overbelastingsbeveiliging |
4 - A
|
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit |
Schroefaansluiting
|
| Uitvoering van het bedieningselement |
Draaiknop
|
| Apparaatbouwvorm |
Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
|
| Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC |
50 kA
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.