Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 128,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB
ABB verzamelrail voor 2 MS116/MS132 met 1 HK/SK Ie=65A met 1 hulpcontact
Artikelnr: 2700194158
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Verlengas voor bedieningsknop diameter 6 mm lengte 180mm
Artikelnr: 2700873084
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Hulpcontact 2no voor ms 116/132 frontmontage
Artikelnr: 2700483482
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Verlengas voor bedieningsknop diameter 6 mm lengte 130mm
Artikelnr: 2700873083
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Motorbeveiligingsschakelaarkast leeg draaiknop zwart/grijs ip65
Artikelnr: 2700390298
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Ms series aansluitklem voor hoofdkabel 3p schroef 3-aansluitingen
Artikelnr: 2700194166
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Signaleringscontact 1nc+1nc voor zijmontage max.2 stuks voor ms 116/
Artikelnr: 2700184827
Min: 2 STK , besteleenheid 2 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Verlengas voor bedieningsknop diameter 6 mm lengte 85 mm
Artikelnr: 2700873081
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB verzamelrail voor 2 MS116/MS132 Ie=65A zonder hulpcontact
Artikelnr: 2700194154
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB verzamelrail voor 4 MS116/MS132 met 1 HK/SK Ie=65A met 1 hulpcontact
Artikelnr: 2700194160
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103209
|
Motorbeveiligingsschakelaar |
|
| Instelbereik overbelastingsbeveiliging |
0.63 - A
|
| Hoogte |
97.8 mm
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Bedrijfsspanning (meetspanning) |
110 - V
|
| Breedte |
45 mm
|
| Diepte |
86.5 mm
|
| Met geïntegreerde onderspanningsspoel |
Nee
|
| Met geïntegreerd hulpcontact |
Nee
|
| Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC |
100 kA
|
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit |
Schroefaansluiting
|
|---|---|
| Nom. continustroom Iu |
1 A
|
| Aantal polen |
3
|
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V |
0.25 kW
|
| Verliesvermogen |
4.5 W
|
| Faseuitvalgevoelig |
Ja
|
| Apparaatbouwvorm |
Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
|
| Uitvoering van het bedieningselement |
Draaiknop
|
| Uitschakeltechniek |
Thermomagnetisch
|
| Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging |
20 - A
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.