Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Hoogte
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
Met geïntegreerd hulpcontact
Aantal polen
Beschermingsgraad (IP)
Uitvoering van het bedieningselement
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
Breedte
Met thermische beveiliging
Uitschakeltechniek
Diepte
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
Faseuitvalgevoelig
Apparaatbouwvorm