Transformatorbeveiligingsschakelaar conform IEC/EN60947, 3-polig bouwgrootte PKZM0, met instelbare overbelastings- en onvertraagde maximaal beveiliging, fase-uitvalgevoelig, schroef en klikmontage, met schroefklemmen, kapinbouwmaat 45 mm, nom. bedrijfsspanning Ue 690V, beschermingsgraad IP20, vingeraanrakingsveilig conform VDE 0106 T.100, leverbaar toebehoren: hulpcontact, spanningsafschakelblok
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
Beschermingsgraad (IP)
Uitvoering van het bedieningselement
Apparaatbouwvorm
Nom. spanning
Motoraandrijving geïntegreerd
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage
Met tripcontact
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit
Omegarailmontage optioneel
Motoraandrijving optioneel
Verliesvermogen
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging