Transformatorbeveiligingsschakelaar conform IEC/EN60947, 3-polig bouwgrootte PKZM0, met instelbare overbelastings- en onvertraagde maximaal beveiliging, fase-uitvalgevoelig, schroef en klikmontage, met schroefklemmen, kapinbouwmaat 45 mm, nom. bedrijfsspanning Ue 690V, beschermingsgraad IP20, vingeraanrakingsveilig conform VDE 0106 T.100, leverbaar toebehoren: hulpcontact, spanningsafschakelblok
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Beschermingsgraad (IP)
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
Uitvoering van het bedieningselement
Apparaatbouwvorm
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Nom. spanning
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Omegarailmontage optioneel
Motoraandrijving geïntegreerd
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
Met tripcontact
Motoraandrijving optioneel