Dit is een 4-polig basisframe voor ComPacT NSX250H. ComPacT NSX is ontworpen om de ruimte en de onderbrekingscapaciteit voor alle standaard- en specifieke toepassingen te optimaliseren. Dit basisframe wordt geleverd zonder uitschakeleenheid en is compatibel met elk type uitschakeleenheid dat afzonderlijk moet worden besteld De uitschakelcapaciteit Icu is 70 kA bij 415VAC 50/60Hz. De operationele spanning is 690VAC 50/60Hz (beperkt tot 440VAC 50/60Hz als er een aardlekbeveiliging is). Het kan worden uitgerust met een verscheidenheid aan optionele functies en accessoires. De afmetingen zijn 140x161x86mm. Het zorgt voor naleving van internationale normen (IEC 60947), CCC, EAC en maritieme specificaties. ComPacT NSX250H maakt deel uit van de EcoStruxure Power-architectuur van Schneider Electric.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit
Beschermingsgraad (IP)
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Uitvoering van het bedieningselement
Apparaatbouwvorm
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Nom. spanning
Motoraandrijving geïntegreerd
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Verliesvermogen
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
Motoraandrijving optioneel
Met tripcontact
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
Omegarailmontage optioneel