Deze ComPacT NSX160H is een complete 4P 4d vaste stroomonderbreker, ontworpen om de ruimte en de onderbrekingscapaciteit te optimaliseren. Het is de optimale keuze voor alle standaard- en specifieke toepassingen. De uitschakelcapaciteit (Icu) is 70 kA rms bij 415VAC 50/60Hz. De operationele spanning is 690VAC 50/60Hz. In dit product is een elektronische MicroLogic 2.2-trip unit geïntegreerd, met een nominale waarde van 160A. MicroLogic 2.2 uitschakeleenheid biedt instelbare beschermingen voor lange en korte tijd en een vaste, onmiddellijke beveiliging. Deze 4-polige versie (140 x 161 x 86 mm) wordt geleverd met diverse optionele functies en accessoires. Het voldoet aan internationale normen (IEC 60947), CCC, EAC en maritieme specificaties. ComPacT NSX160H maakt deel uit van de EcoStruxure Power-architectuur van Schneider Electric.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Verliesvermogen
Beschermingsgraad (IP)
Uitvoering van het bedieningselement
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Apparaatbouwvorm
Nom. spanning
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
Met tripcontact
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit
Motoraandrijving geïntegreerd
Omegarailmontage optioneel
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
Motoraandrijving optioneel
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz