Het is een ComPacT NSXm-stroomonderbreker met gegoten behuizing, 50 A, 16 kA bij 415 VAC, voor alle LS-standaardtoepassingen. Het biedt nieuwe mogelijkheden zoals de Everlink-technologie, DIN-rail en plaatmontage. Het omvat nieuwe extern zichtbare veertype hulpelementen. ComPacT NSXm is een van de kleinste MCCB op de markt, 108 mm (B) x 137 mm (H) x 80 mm (D). Dit is een 4-polige versie met een ingebedde thermisch-magnetische trip unit. Het zorgt voor naleving van internationale normen (IEC 60947/CCC/EAC) en maritieme specificaties.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Beschermingsgraad (IP)
Uitvoering van het bedieningselement
Apparaatbouwvorm
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
Motoraandrijving geïntegreerd
Nom. spanning
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Omegarailmontage optioneel
Verliesvermogen
Motoraandrijving optioneel
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage
Met tripcontact
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit