ComPacT NSXm160N is een complete 3P vaste stroomonderbreker die is ontworpen om de ruimte en de onderbrekingscapaciteit te optimaliseren. De uitschakelcapaciteit (Icu) is 50 kA rms bij 415VAC 50/60Hz. De operationele spanning is 440VAC 50/60Hz. Het introduceert nieuwe functies zoals de Everlink connectors technologie. Het biedt ingebouwde DIN-rail & plaat montagemogelijkheid en extern zichtbare hulpelementen met veer. Deze 3-polige aardlekautomaat (ELCB) is een van de kleinste op de markt. De afmetingen zijn 108 mm (B) x 144 mm (H) x 80 mm (D). Het zorgt voor naleving van internationale normen (IEC 60947/CCC/EAC) en maritieme specificaties.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Aantal polen
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Beschermingsgraad (IP)
Uitvoering van het bedieningselement
Apparaatbouwvorm
Verliesvermogen
Nom. spanning
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
Omegarailmontage optioneel
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit
Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
Motoraandrijving geïntegreerd
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
Motoraandrijving optioneel
Met tripcontact
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging