Vanwege gepland onderhoud is onze webshop/app van 20:00 tot 00:00 tijdelijk niet beschikbaar. Excuses voor het ongemak.
Dit Harmony XAC, gele hangende station voor takelmotor heeft een enkelvoudige snelheid. Dit hangende station voor takelmotor is ontworpen voor standaard- of middelzware besturingscircuittoepassingen in uw machines. Hij heeft 2 drukknoppen en 1 noodstop met "omhoog" en "omlaag" markeringen, met normaal open en normaal dicht contact. Hij is slagvast, stofbestendig, waterbestendig en trillingsbestendig dankzij de IP65, waardoor hij ideaal is voor gebruik in veeleisende omgevingen. Het brede scala aan bedrijfstemperaturen van -25°C tot 70°C maakt veelzijdig gebruik van het product mogelijk.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal commandoposities
Geschikt voor noodstop
Soort uitvoerbare bewegingen
Breedte
Beschermingsgraad (IP)
Materiaal behuizing
Aantal snelheden
Diepte
Kleur bovendeel behuizing
Hoogte
Beschermingsgraad (NEMA)
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC15, 600 V