In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Lengte versterker
Spanningstype
Uitvoering schakeluitgang
Beschermingsgraad (IP)
Max. uitgangsstroom
Materiaal behuizing
Met uitschakelfunctie
Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Met tijdfunctie
Uitvoering schakelelement
Omgevingstemperatuur
Schakelfrequentie
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
Analoge uitgang -10 V ... +10 V
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie
Uitvoering elektrische aansluiting
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie
Nom. stuurspanning bij DC
Hoogte van de versterker
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Breedte versterker